Haupa - Uisolerte endehylser 4x9mm - 270094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 4 mm²
Hylselengde - 9 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
1000 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087333
Elnummer
2000731
Leverandørens varenummer
270094
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 4x9
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
4 mm²
Hylselengde:
9 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


