Haupa - Uisolerte endehylser 70x25mm - 270132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Standard
Nominelt tverrsnitt - 70 mm²
Hylselengde - 25 mm
Isolert - nei
Farge - Tinn
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923087692
Elnummer
2000744
Leverandørens varenummer
270132
Typebeskrivelse
Uisolerte Endehylser 70x25
Konstruktionstype:
Standard
Nominelt tverrsnitt:
70 mm²
Hylselengde:
25 mm
Isolert:
nei
Farge:
Tinn
Halogenfri:
Ja
Materiale:
Kobber
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
For kortslutningssikre ledninger:
nei
Med identifiseringsflagg:
nei
Båndform:
nei


