Haupa - Unbrako 1/2" 1000V 10mm - 300306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Dimensjon - 10 mm
Lengde - 35 mm
Bladlengde - 35 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923162016
Elnummer
8835737
Leverandørens varenummer
300306
Typebeskrivelse
Umbrako 1/2" 1000V 10mm
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Dimensjon:
10 mm
Lengde:
35 mm
Bladlengde:
35 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Diameter:
35 mm
Umbrako 1/2" 1000V 10mm


