Haupa - Unbrako 1/2" 1000V 6mm - 300295/EN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Dimensjon - 6 mm
Lengde - 35 mm
Bladlengde - 35 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923150846
Elnummer
8835735
Leverandørens varenummer
300295/EN
Typebeskrivelse
Umbrako 1/2" 1000V 6mm
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Dimensjon:
6 mm
Lengde:
35 mm
Bladlengde:
35 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Diameter:
35 mm
Umbrako 1/2" 1000V 6mm


