Haupa - Vannpumpetang 240mm - 210617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hengsel - Glideledd
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Utført med håndtak - 1-komponents
Gnistfattig utførelse - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923547875
Elnummer
8840672
Leverandørens varenummer
210617
Typebeskrivelse
8840672
Hengsel:
Glideledd
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei


