Haupa - Vannpumpetang - 210584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 240 mm
Hengsel - Rilleledd
Maks bakkeåpning - 25 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923160494
Elnummer
8808814
Leverandørens varenummer
210584
Typebeskrivelse
Tenger
Lengde:
240 mm
Hengsel:
Rilleledd
Maks bakkeåpning:
25 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Lengde på bakke:
30 mm
Hodebredde:
50 mm
Hodehøyde:
50 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
Ja
Håndtaksdeksel:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med støtbeskyttelse:
nei
Antimagnetisk:
nei


