Haupa - Vater 60cm - 240044

KopierKopier
Haupa - Vater 60cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 600 mm

  • Antall libeller - 2

  • Magnetisk - nei

  • Elektronisk - nei

  • Med Laser - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4011923031879

Elnummer

8808713

Leverandørens varenummer

240044

Typebeskrivelse

Måleverktøy

Lengde:

600 mm

Antall libeller:

2

Magnetisk:

nei

Elektronisk:

nei

Med Laser:

nei

Bredde:

60 mm

Diameter:

160 mm

Antall huller, hånsgrep:

0

Materiale:

Aluminium

Freset måleflate:

nei

Justerbar:

nei

Aluminiumsvater 60cm, med libeller i akryl. Nøyaktighet 0,043° = 0,75mm/m. Støtbeskyttere i endene.