Haupa - VDE Klinge til momenttrekker 2,5-195mm - 102710

KopierKopier
Haupa - VDE Klinge til momenttrekker 2,5-195mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Klingebredde:

2,5 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm
Se tilgjengelige varianter4 mm
Se tilgjengelige varianter5,5 mm
Se tilgjengelige varianter6,5 mm

Tykkelse på klinge:

0,4 mm
Se tilgjengelige varianter0,5 mm
Se tilgjengelige varianter0,8 mm
Se tilgjengelige varianter1 mm
Se tilgjengelige varianter1,2 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 2,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 0,4 mm

  • Total lengde - 195 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923567729

Elnummer

8876829

Leverandørens varenummer

102710

Typebeskrivelse

8876829

Klingebredde:

2,5 mm

Tykkelse på klinge:

0,4 mm

Total lengde:

195 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

195 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

1000V skrutrekker klinge beregnet for Haupa VarioTQ momentskrutrekker. Se el.nr: 8876858