Haupa - VDE Klinge til momenttrekker 3-195mm - 102712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Klingebredde:
3 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3 mm
Tykkelse på klinge - 0,5 mm
Total lengde - 195 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Haupa VarioTQ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011923567736
Elnummer
8876830
Leverandørens varenummer
102712
Typebeskrivelse
8876830
Klingebredde:
3 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Total lengde:
195 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
195 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
1000V skrutrekker klinge beregnet for Haupa VarioTQ momentskrutrekker. Se el.nr: 8876858


