Haupa - VDE Klinge til momenttrekker 4-195mm - 102714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Klingebredde:
4 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 4 mm
Tykkelse på klinge - 0,8 mm
Total lengde - 195 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567743
Elnummer
8876831
Leverandørens varenummer
102714
Typebeskrivelse
8876831
Klingebredde:
4 mm
Tykkelse på klinge:
0,8 mm
Total lengde:
195 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
195 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


