Haupa - VDE Klinge til momenttrekker 5,5-195mm - 102716
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Klingebredde:
5,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 195 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Haupa VarioTQ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011923567750
Elnummer
8876832
Leverandørens varenummer
102716
Typebeskrivelse
8876832
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
195 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
195 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


