Haupa - VDE Klinge til momenttrekker 6,5-195mm - 102718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Klingebredde:
6,5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 6,5 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 195 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Haupa VarioTQ
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011923567767
Elnummer
8876833
Leverandørens varenummer
102718
Typebeskrivelse
8876833
Klingebredde:
6,5 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
195 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
195 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


