Haupa - VDE Klinge til momenttrekker HX3,5 - 102764
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 3,5 mm
Bladlengde - 195 mm
Total lengde - 195 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Haupa VarioTQ
EAN/GTIN
4011923567941
Elnummer
8876853
Leverandørens varenummer
102764
Typebeskrivelse
8876853
Fastnøkkelbredde:
3,5 mm
Bladlengde:
195 mm
Total lengde:
195 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
1000V skrutrekker klinge beregnet for Haupa VarioTQ momentskrutrekker. Se el.nr: 8876858.


