Haupa - VDE Klinge til momenttrekker HX5,5 - 102772

KopierKopier
Haupa - VDE Klinge til momenttrekker HX5,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Fastnøkkelbredde:

5,5 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 5,5 mm

  • Bladlengde - 195 mm

  • Total lengde - 195 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923567989

Elnummer

8876857

Leverandørens varenummer

102772

Typebeskrivelse

8876857

Fastnøkkelbredde:

5,5 mm

Bladlengde:

195 mm

Total lengde:

195 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med kulehode:

nei

1000V skrutrekker klinge beregnet for Haupa VarioTQ momentskrutrekker. Se el.nr: 8876858.