Haupa - VDE Klinge til momenttrekker PH2 - 102724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 195 mm
Total lengde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923567798
Elnummer
8876836
Leverandørens varenummer
102724
Typebeskrivelse
8876836
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
195 mm
Total lengde:
195 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
1000V skrutrekker klinge beregnet for Haupa VarioTQ momentskrutrekker. Se el.nr: 8876858.


