Haupa - VDE Klinge til momenttrekker PZ2 - 102734
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 195 mm
Total lengde - 195 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Haupa VarioTQ
EAN/GTIN
4011923567835
Elnummer
8876840
Leverandørens varenummer
102734
Typebeskrivelse
8876840
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
195 mm
Total lengde:
195 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


