Haupa - Verktøy belte - Tool pouch - 220103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 4
Høyde - 260 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923173425
Elnummer
8835944
Leverandørens varenummer
220103
Typebeskrivelse
8835944
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
4
Høyde:
260 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
150 mm
Dybde:
30 mm


