Haupa - Verktøy ryggsekk - 220275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Høyde - 380 mm
Materialkvalitet - Andre
Med skulderreim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923497378
Elnummer
8876892
Leverandørens varenummer
220275
Typebeskrivelse
8876892
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Høyde:
380 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
420 mm
Dybde:
170 mm
Meget praktisk ryggsekk med gummibunn.
Produsert i vannavvisende polyester.
Frontrom med 7 lommer, 2 siderom med glidelås, hovedrom med 6 små og 6 store lommer samt rom i bunn med en plastboks.
Produsert i vannavvisende polyester.
Frontrom med 7 lommer, 2 siderom med glidelås, hovedrom med 6 små og 6 store lommer samt rom i bunn med en plastboks.


