Haupa - Verktøykoffert Aktion - 220038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Aluminium
Totalt antall rom - 2
Høyde - 310 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923145828
Elnummer
8809948
Leverandørens varenummer
220038
Typebeskrivelse
Verktøykoffert "action"
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Aluminium
Totalt antall rom:
2
Høyde:
310 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
460 mm
Dybde:
160 mm


