Haupa - Verktøykoffert Fly - 220248
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 220 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923534370
Elnummer
8876894
Leverandørens varenummer
220248
Typebeskrivelse
8876894
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
220 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
470 mm
Dybde:
360 mm
Solid verktøykoffert produsert i ABS plast med kvalitetslåser.
Har praktiske hjul og uttrekkbart håndtak.
Mange praktiske løsninger innvendig.
Testet og godkjent for fly.
470x220x360mm.
Max 40kg.
Har praktiske hjul og uttrekkbart håndtak.
Mange praktiske løsninger innvendig.
Testet og godkjent for fly.
470x220x360mm.
Max 40kg.


