Haupa - Verktøykoffert Merkur - 220034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 310 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923145880
Elnummer
8876893
Leverandørens varenummer
220034
Typebeskrivelse
8876893
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
310 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
460 mm
Dybde:
180 mm
Mange praktiske løsninger innvendig.
Testet og godkjent for fly.
460x180x310mm.
Max 40kg.


