Haupa - VERKTØYSETT M/VESKE 20 DELER - 220550/N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 4
Antall tenger - 4
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923179403
Elnummer
8808720
Leverandørens varenummer
220550/N
Typebeskrivelse
Diverse
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
4
Antall tenger:
4
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
7
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
1
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
17
Totalt antall verktøy:
20
Emballasje:
Veske
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
1
Antall sager:
1
Antall filer:
0
Antall trebor:
6
Antall steinbor:
6
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
1
Antall testverktøy:
1
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Inneholder: Kombinasjonstang 185mm Sideavbiter 165mm Spisstang rett, 200mm Polygriptang 240mm VDE skrutrekkersett 6stk Volt-tester Basic, 6-400V, 2 pol Borsett 6HSS stål, 6 murbor, 6 trebor Torpedovater Merkesnor 15m + blått fargepulver Hammer El-kniv Skiftenøkkel 150mm Meterstokk 2m Unbrakosett 7 deler Baufil 150mm Bitssett 17 deler Avisoleringstang 160mm Babelkutter med avisoleringskjeft Vekt 6,5kg


