Haupa - VERKTØYVESKE BIG BOX 400X245X230MM - 220095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Høyde - 320 mm
Materialkvalitet - Polyester
Med skulderreim - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923173142
Elnummer
8808721
Leverandørens varenummer
220095
Typebeskrivelse
Diverse
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Høyde:
320 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
410 mm
Dybde:
240 mm


