Haupa - VOLT TESTER BASIC 6-400V 2-POL - 103800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 6...400 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923172657
Elnummer
8808637
Leverandørens varenummer
103800
Typebeskrivelse
Diverse
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
6...400 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
120 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Enpolet faseindikasjon:
nei
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Fra testobjekt (uten batteri)
Målekretskategori:
CAT III


