Haupa - Vulkaniserende tape for elektro 19mm x 9m x 0,76mm, sort - 263940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - Kautsjuk
Farge - Grå
Lengde - 9 m
Tykkelse - 0,76 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011923561369
Elnummer
1805129
Leverandørens varenummer
263940
Typebeskrivelse
1805129
Bredde:
19 mm
Materiale:
Kautsjuk
Farge:
Grå
Lengde:
9 m
Tykkelse:
0,76 mm
Gjennomsiktig:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
nei
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
Ja
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Vulkaniserende elektrotape, 19mm x 9m x 0,76mm. Sort gummitape, med god varmeledningsevne.
Sertifisert i henhold til : DIN EN ISO 9001. UV-bestandig.
Sertifisert i henhold til : DIN EN ISO 9001. UV-bestandig.


