Utgått

Haupa - Wirekutter AS6-S20 batteridr. - 216418/Z

KopierKopier
Haupa - Wirekutter AS6-S20 batteridr.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Hydraulisk, batteridrevet

  • Passer for maks kabeldiameter - 20 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 0 mm²

  • Total lengde - 320 mm

  • Utskiftbart skjærehode - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011923587949

Elnummer

8876807

Leverandørens varenummer

216418/Z

Typebeskrivelse

8876807

Konstruksjon/betjening:

Hydraulisk, batteridrevet

Passer for maks kabeldiameter:

20 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

0 mm²

Total lengde:

320 mm

Utskiftbart skjærehode:

nei

Antall poler hovedtilkobling:

Ja

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

Ja

Antall ledninger (tråder):

nei

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Med støtbeskyttelse:

nei

Batteridrevet hydraulisk wire/kabelkutter opp til Ø20mm.

Kutter stål og wireforsterket kabel, stålwire og blykabel.

Presskraft 60kN. Arbeidspress 700 bar.

180° roterbart kuttehode.

Kun maskin