Haze Battery Co LTD - Blybatteri 12volt 70 ah lukket - 7512072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 12 V
Kapasitet - 70000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048967512726
Elnummer
6210214
Leverandørens varenummer
7512072
Typebeskrivelse
6210214
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
12 V
Kapasitet:
70000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
6
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
350 mm
Høyde inkl. poler:
167 mm
Bredde:
179 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
24700 g


