Haze Battery Co LTD - Blybatteri 6volt 3,2ah lukket - 75060032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 6 V
Kapasitet - 3200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7048967506008
Elnummer
6210202
Leverandørens varenummer
75060032
Typebeskrivelse
6210202
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
6 V
Kapasitet:
3200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
3
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
134 mm
Høyde inkl. poler:
34 mm
Bredde:
66 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-20...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
700 g


