Heco - Betongskrue 7,5x45 6-K ELZ - 1339021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 45 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019787212144
Elnummer
1339021
Leverandørens varenummer
1339021
Typebeskrivelse
UNIVERSALFESTER
Lengde:
45 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
0 mm
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Størrelse (TX):
0


