Heco - Betongskrue 7,5x60 6-K ELZ - 1339022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 60 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4019787211147
Elnummer
1339022
Leverandørens varenummer
1339022
Typebeskrivelse
UNIVERSALFESTER
Lengde:
60 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Sekskant
Min. borehullsdybde:
0 mm
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Størrelse (TX):
0


