Heimgard Technologies AS - HAN Måleravleser til AMS måler - 120999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type primærenergi - Andre
Interface data sending - Andre
Interface data mottak - Andre
Nominell spenning - 3 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026461438
Elnummer
8200151
Leverandørens varenummer
120999
Typebeskrivelse
AMS
Monteringsmetode:
Påvegg
Type primærenergi:
Andre
Interface data sending:
Andre
Interface data mottak:
Andre
Nominell spenning:
3 V
Kapsling bredde:
60 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Når energimålerleseren (HAN-leser) er koblet til smarthjemsystemet ditt (krever en smart hjemme-hub eller smartruter), kan du sette opp regler slik at andre tilkoblede enheter automatisk slås av når det totale forbruket av hjemmet ditt er høyt. På denne måten kan du enkelt redusere strømregningen og unngå strømtopper som kan føre til høyere nettleie. Kontrollert og overvåket via smarthjemappen. Kobles inn i AMS kontakten til din Strøm måler. Gjør huset ditt Smart med Heimgard.
ProduktbladPDF


