Heimgard Technologies AS - Innendørs 360° HD Overvåkningskamera V2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pan - tilt
Monteringsmetode - Vegg/tak
Anvendelsesområde - Innvendig
Protokoll - TCP/IP
Egenskap bildesystem - Farge
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460974
Elnummer
6300135
Leverandørens varenummer
125004
Typebeskrivelse
6300135
Modell / utførelse
Pan - tilt
Monteringsmetode
Vegg/tak
Anvendelsesområde
Innvendig
Protokoll
TCP/IP
Egenskap bildesystem
Farge
Farge
Hvit
Trådløs
Nei
Type grensesnitt
WiFi
Antall piksler (megapiksel)
1080
Med objektiv
Nei
Med IR lampe
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Horisontalt dekningsfelt
93...93 °
Vertikalt dekningsfelt
48...48 °
Matespenningsområde
110...240 V
Spenningstype
AC/DC
Høyde
74,2 mm
Bredde
74,2 mm
Dybde
147,7 mm
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med det motoriserte Wi-Fi innendørs overvåkingskameraet kan du overvåke hvert hjørne av hjemmet ditt. Kontroller at kjæledyret ditt har det bra hjemme, eller kontroller hva som har skjedd hvis en sikkerhetssensor utløses, eller at det oppdages bevegelse. Full HD oppløsning.