Heimgard Technologies AS - Smart Bryter for skjult montering 16A - 126606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Monteringsmetode - Innbygning
Maks antall bryterkontakter - 1
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026462459
Elnummer
1403715
Leverandørens varenummer
126606
Typebeskrivelse
1403715
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Monteringsmetode:
Innbygning
Maks antall bryterkontakter:
1
Merkestrøm:
16 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Utgangseffekt:
3600 W
Nominell driftsspenning:
100...240 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
22 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


