Heimgard Technologies AS - Smart Termostat 16A 1-polet Hvit V2 - 131336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - nei
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 5...35 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026000194
Elnummer
5400908
Leverandørens varenummer
131336
Typebeskrivelse
5400908
Regulering, på/av:
nei
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
5...35 °C
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0...0 K
Justerbar differanse:
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Berøringsskjerm
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
19
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
240 V
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Bredde:
80,5 mm
Dybde:
35,7 mm
Høyde:
80,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


