Heimgard Technologies AS - Smart Vri-dimmer 500W 1-polet - 118392
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026461254
Elnummer
4512801
Leverandørens varenummer
118392
Typebeskrivelse
Smart dimmer
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsmetode:
Innfelt
Merkespenning:
100...240 V
Nominell effekt resistiv last:
20...500 W
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
App styring via Bluetooth:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med klo og skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9000
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell effekt induktiv last:
20...250 VA
Nominell effekt kapasitativ last:
3...250 VA
Maks. bryteeffekt LED:
200 W
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
47 mm
Min. dybde på apparatboks:
27,4 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


