Heimgard Technologies AS - Trådløst Bryterpanel 2 Knapper Svart - 120906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiofrekvens - 2400 MHz
Rekkevidde - 30 m
Antall kommandoer - 8
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Radiotrykkknapp for innfelt montasje - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026461292
Elnummer
4512806
Leverandørens varenummer
120906
Typebeskrivelse
4512806
Radiofrekvens:
2400 MHz
Rekkevidde:
30 m
Antall kommandoer:
8
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Radiotrykkknapp for innfelt montasje:
Ja
Radiosender for utenpåliggende montasje:
Ja
Tastaturdeksel:
nei
Strømforsyning:
Batteri


