Heimgard Technologies AS - Trådløst Bryterpanel 4 Knapper Hvit - 118378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Radiofrekvens - 2400 MHz
Rekkevidde - 30 m
Antall kommandoer - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Radiotrykkknapp for innfelt montasje - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026461117
Elnummer
4512803
Leverandørens varenummer
118378
Typebeskrivelse
4512803
Radiofrekvens:
2400 MHz
Rekkevidde:
30 m
Antall kommandoer:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Radiotrykkknapp for innfelt montasje:
Ja
Radiosender for utenpåliggende montasje:
Ja
Tastaturdeksel:
nei
Strømforsyning:
Batteri


