Heimgard Technologies AS - Trådløs Dør- og Vindussensor Magnet
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460844
Elnummer
4512841
Leverandørens varenummer
117349
Typebeskrivelse
4512841
Bussystem EIB/KNX
Nei
Øvrige bussystemer
Zigbee
Modell / utførelse
Andre
Monteringsmetode
Påvegg
Akustisk signal
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Nei
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Busstilkobling inkludert
Nei
Med DCF77
Nei
Med varmeapparat
Nei
Farge
Hvit
Analog inngang
Nei
Værstasjon
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Vindussensor med magnet funksnon brukes som en del av alarmsystemet eller for å slå av eller på belysning eller en tilkoblet varme-/kjøleenhet hvis dører eller vinduer åpnes. Se gjeldende status og motta varsler fra appen.