Heimgard Technologies AS - Trådløs Optisk Røykvarsler Batteri - 126605

KopierKopier
Heimgard Technologies AS - Trådløs Optisk Røykvarsler Batteri

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Virkemåte - Optisk

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Nettverkstilkobling via kabel - nei

  • Nettverkstilkobling via radio - nei

  • Lydstyrke - 85 dB(A)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090026462404

Elnummer

4512842

Leverandørens varenummer

126605

Typebeskrivelse

4512842

Virkemåte:

Optisk

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Nettverkstilkobling via kabel:

nei

Nettverkstilkobling via radio:

nei

Lydstyrke:

85 dB(A)

Røykvarsler:

Ja

Med orienteringslys:

nei

Type test- / pauseknapp:

Prøvetast

Selvklebende:

Ja

Egnet for kanalfeste:

nei

Frittstående:

Ja

Seriekobling via radio:

nei

Primær strømforskyning:

Batteri/akkumulator

Type matespenning:

DC

Med spenningsangivelse:

Ja

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Lengde:

49,2 mm

Bredde:

49,2 mm

Høyde/dybde:

60 mm

Beskytt eiendommen din og dine kjære når sekundene teller. Få øyeblikkelige varsler fra appen når det oppdages røyk. Selv når du ikke er hjemme. Utløser høy sirene lyd for alle tilkoblede varslere og sirener. Har du koblet opp lysene via vår smart-hub vil lysene starte å blinke ved røykutvikling.