Heimgard Technologies AS - Trådløs Vannlekkasjesensor m/ ext. føler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Modell / utførelse - Lekkasjeføler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460875
Elnummer
4512844
Leverandørens varenummer
117352
Typebeskrivelse
4512844
Bussystem EIB/KNX
Nei
Øvrige bussystemer
Zigbee
Modell / utførelse
Lekkasjeføler
Monteringsmetode
Påvegg
Akustisk signal
Nei
Bussystem KNX-Radio
Nei
Bussystem radiofrekvens
Ja
Bussystem LON
Nei
Bussystem Powernet
Nei
Toveis trådløs kommunikasjon
Ja
Busstilkobling inkludert
Nei
Med varmeapparat
Nei
Farge
Hvit
RAL-nummer (lignende)
9000
Analog inngang
Nei
Værstasjon
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Vannlekkasjer kan være vanskelig å legge merke til. Få øyeblikkelige varsler på telefonen hvis det oppdages vann. Designet for plassering på utsatte steder, som under vasken, oppvaskmaskin eller andre steder der en lekkasje kan oppstå.