Heimgard Technologies AS - Trådløst Kodepanel for Alarm Sort - 123111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Frontmontering
Spenningstype - DC
Matespenningsområde - 3...3 V
Antall tegn per linje - 3
Antall linjer - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026460219
Elnummer
6203526
Leverandørens varenummer
123111
Typebeskrivelse
6203526
Monteringsmetode:
Frontmontering
Spenningstype:
DC
Matespenningsområde:
3...3 V
Antall tegn per linje:
3
Antall linjer:
4
Fritt programmerbart display:
Ja
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Kommunikasjonsmedium trådløs:
Ja
Kommunikasjonsmedium glassfiber:
nei
Kommunikasjonsmedium kobber:
nei
Mulighet for å konfigurere regulator:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Med monteringssett:
Ja
Med PC-tilkobling:
nei
Bredde:
81 mm
Høyde:
81 mm
Dybde:
19 mm


