Heimgard Technologies AS - Wi-Fi 6 Router med Smarthus Hub AX3600 - 125401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Monteringsmetode - Andre
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090026462305
Elnummer
6401408
Leverandørens varenummer
125401
Typebeskrivelse
6401408
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Monteringsmetode:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


