Utgått

Helian - LED Flex 24V 5M 23W/m 2300-60 - HL-R224WW3014-F3

KopierKopier
Helian - LED Flex 24V 5M 23W/m 2300-60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lysstyrke pr. meter - 2091 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Flerfarget

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881215872

Elnummer

3702366

Leverandørens varenummer

HL-R224WW3014-F3

Typebeskrivelse

3702366

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lysstyrke pr. meter:

2091 lm

Lampespenning:

24...24 V

Lysfarge:

Flerfarget

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

224

Antall lyspunkter pr. fot:

76

Lampeeffekt pr. meter:

23 W

Lampeffekt pr. fot:

7,5 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Isoleringsklasse:

II

Maks systemeffekt:

23 W

Fargetemperatur:

2300...6000 K

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,9

Farge på lys justerbar:

Trinnløs

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

62,5 mm

Lengde:

5000 mm

Diameter:

0 mm

Minste bøyeradius:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

62,5 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

0

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Lodde

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Våre fleksible lavspenning (24V) LED stripes har mange bruksområder, blant annet skiltbelysning, rombelysning, bakgrunnsbelysning, dekorativ belysning og indirekte belysning. Leveres i 5 m ruller. Den leveres i justerbar fargetemperatur 2300K-6000K og kan dimmes. Monteringen gjøres enkelt med dobbeltsidig 3M tape på baksiden. LED stripe 23W/m kan kuttes på markerte linjer hver 5cm, noe som gjør tilpassingen enkel. Passer også i våre aluminiumsprofiler.