HellermanTyton - 6x32mm 500V Kvikk Ker. 20A - 7006563.20

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - 6x32mm 500V Kvikk Ker. 20A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 6,3 x 32 mm

  • Merkestrøm - 20 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Kvikk (F)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028854017070

Elnummer

1619189

Leverandørens varenummer

7006563.20

Typebeskrivelse

7006563.20

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

6,3 x 32 mm

Merkestrøm:

20 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Kvikk (F)

Driftskategori:

GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse)

Uten meldeperle, 500V, kvikke