HellermanTyton - AFCS40 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg - 166-50606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For rørdiameter:
39...40 mmMaterialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 39...40 mm
Lukket - nei
Materiale - Andre
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaGuard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026310466
Elnummer
1243117
Leverandørens varenummer
166-50606
Typebeskrivelse
AFCS40-GS/PVC-BK/ML
For rørdiameter:
39...40 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
Ja
Farge:
Svart


