HellermanTyton - AFCS75 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg - 166-50609

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - AFCS75 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterPlast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterPolyamid

Med innlegg:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 74...75 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

  • Sammenkoblbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

For rørdiameter:

74...75 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

Ja

Farge:

Svart

AFCS75 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg