HellermanTyton - Åpne / lukke innstikklemmer HCRN-5 - 148-90061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 2
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Nominell strøm - 32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside) - 0,2...4 mm²
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026657882
Elnummer
1243158
Leverandørens varenummer
148-90061
Typebeskrivelse
HCRN-5-PC-CL
Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):
2
Farge:
Fargeløs
Nominell spenning:
450 V
Nominell strøm:
32 A
Nominelt tverrsnitt (installasjonsside):
0,2...4 mm²
Gjennomsiktig:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Universelle åpningsbare koblingsklemmer for alle ledningstyper
Praktisk spak som gjør det enklere å åpne
Kompakt design
For ledertverrsnitt fra 0,2 - 4,0 mm2
Separat test hull på toppen
Transparent hus for enkel visuell sjekk av koblingene
Enkel montering, installasjon og vedlikehold


