HellermanTyton - AXM 32 Nippel for EX - AXM 32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 14...21 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 32
Total lengde - 46 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591159544
Elnummer
1214410
Leverandørens varenummer
AXM 32
Typebeskrivelse
AXM 32
Modell / utførelse:
Andre
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
14...21 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
32
Total lengde:
46 mm
Materiale:
Andre
Kant høyde:
32 mm
Med strekkavlastning:
Ja
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Unngå elektrostatisk ladning
Begrense overflatetemperaturer
Beskyttelse mot inntrengning av brennbart og/eller ledende støv


