HellermanTyton - BUNTEBÅND, 540X13MM NAT. - 111-60519
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 13,2 mm
Båndlengde - 535 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,8 mm
Driftstemperaturområde - -40...85 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660018480
Elnummer
1345014
Leverandørens varenummer
111-60519
Typebeskrivelse
LK5-PA66-NA
Båndbredde:
13,2 mm
Båndlengde:
535 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,8 mm
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
Ja