HellermanTyton - Buntebånd Sort UV 250x4,6mm - 111-06200

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Buntebånd Sort UV 250x4,6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,6 mm

  • Båndlengde - 245 mm

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Lakk toleranse - 65...1,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026242880

Elnummer

1348010

Leverandørens varenummer

111-06200

Typebeskrivelse

Buntebånd serie T

Båndbredde:

4,6 mm

Båndlengde:

245 mm

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Lakk toleranse:

65...1,5 mm

Minste strekkstyrke:

225 N

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Uten

Buntebånd serie T har innvendige riller for sikkert grep om kabler, rør eller slanger. Båndene monteres meget enkelt for hånd. Låsehodet er konstruert med tanke på høy bruddstyrke samtidig som båndet skal være lett å stramme. Enden på båndet er lett buet for enkel innføring i låsehodet. Naturelle bånd benyttes innendørs, for utendørs montasje anbefales sorte bånd.Som tilbehør leveres luftdrevne- eller manuelle stramme/kutte-verktøy. Bruksområde For bunting og sikring av for eksempel kabler, ledninger, rør og slanger.